nbr ゴム紐のおすすめ人気ランキング

2026/03/12更新
109件の「nbr ゴム紐」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸ゴムパッキン」、「シール 紐」、「キャップ 80A」などの商品も取り扱っております。
NBRゴムひも ノーブランドランキング1位
1本
949税込1,044
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(71種類の商品があります)


ポリウレタン丸紐 コクゴランキング3位
多軸伝動や方向転換など、複雑な伝動にも対応できます。熱融着で簡単にジョイントできるので、必要な時、必要な長さのベルトが得られ、便利です。耐摩耗性、耐油性、耐候性にも優れています。クリーンな伝動ができます。
長さ(m)10
1巻(10m)
1,998税込2,198
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

EPDM丸紐ゴム 岡安ゴムランキング4位
耐候性・耐寒性・耐オゾン性に優れています。 ゴムスポンジより硬めのゴムになります。
用途シール材やパッキンとして使用できます。 緩衝材としても最適です。引張強力(N/mm2)9.59(JIS K6251)伸び(%)460(JIS K6251)硬さ70(JIS K6253)比重1.27材質EPDM長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ニトリルゴム 丸ひも 昭和商会ランキング5位
1本
1,298税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

1本(1m)
799税込879
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
材質CR(クロロプレインラバー)タイプ丸紐
1本
349税込384
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(67種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
1,598税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

長尺物ができるため、パッキング等に適しています。耐熱性に優れ一般に200℃まで使用可能です。耐オゾン性、耐候性に優れています。
用途圧力釜のパッキング(丸紐)。Oリングの素材(丸紐)材質シリコン硬度50度
1本
799税込879
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(75種類の商品があります)

合成ゴム製なので、一般的なゴムロープより耐候性に優れ、伸びが良くなっております
用途荷掛けロープ、シートカバー仮押さえ、荷崩れ防止に
1本
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
材質SR(シリコンラバー)タイプ丸紐
1本
418税込460
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)


船舶内の測深管や注水管等に管頭キャップとして用いる。キャップ紛失防止として、別掲載の船用鎖ひも及びアイプレートをご使用ください。平行おねじ付きパイプに下部スリーブを取付け、その上にキャップを取付ける(キャップねじ部の保護)。キャップ底部にゴムパッキン付き
材質真鍮、(キャップ底部ゴムパッキン)NBR
1セット
8,998税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

耐候性、耐熱性、耐油性にすぐれた、高弾力の各種ゴム材料によって製造されています。 ネオロンには、優れた特性があり、高品質、経済性には定評があります。
材質クロロプレン ゴム (CRスポンジ)形状押し出しスポンジ使用温度範囲(℃)-25~100硬度20度RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

使用目的に合わせて、各種の素材、寸法、断面形状がありますので、用途に応じて選択が可能です。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など材質クロロプレンゴム仕様(圧縮応力)400(gf/cm2))。(耐オゾン性)48hr ノンクラックブラック使用温度範囲(℃)-25~100硬さ20(耐熱老化性:22)伸び(%)300(耐熱老化性:250)引張強度(MPa)1.5見掛密度(g/cm3)0.4吸水率(%)5wt以下100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])1.5[-]
1本
1,898税込2,088
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(137種類の商品があります)

両端にフックがついている丸ゴムバンドです。簡単に荷物を固定出来て大変便利です。
用途バイク・自転車・トラックなどの荷物固定などに。材質ポリプロピレン・天然ゴム・鉄
1個
63税込69
当日出荷
バリエーション一覧へ(47種類の商品があります)


隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。 耐熱性、耐オゾン性、耐薬品性、耐溶剤性、耐油性に優れ、産業用機械・機器用ガスケットや熱処理装置用ガスケットに使用されています。
材質フッ素タイプ丸紐
1本
3,698税込4,068
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

1巻ほか
239税込263
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)